Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ50-XL-N-FA125-I

  • ERIKS:23196030
  • Fabricant:4012802810325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,97 €/ Unitéhors TVA

165,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
GRAE50-NPP-B-FA125.5
Boîtier
CJ10