Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ50-TV-FA125.5

  • ERIKS:24027286
  • Fabricant:4012802831139
Image 1
Ajouter à la liste

157,33 €/ Unitéhors TVA

190,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
143 mm
Hauteur
143 mm
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Roulement
GRAE50-XL-NPP-B-FA125
Boîtier
GEH.CJ10-TV-HLA
Charge dynamique
37500 N
Charge statique
23200 N