Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835352
  • Fabricant:4012802831207
Image 1
Ajouter à la liste

116,18 €/ Unitéhors TVA

140,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
130 mm
Entraxes des trous de fixation
101.5 mm
Roulement
GRAE40-XL-NPP-B-FA125
Boîtier
GEH.CJ08-TV-HLA
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
19800 N