Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ35-XL-N-FA125

  • ERIKS:24027279
  • Fabricant:4012802810424
Image 1
Ajouter à la liste

87,68 €/ Unitéhors TVA

106,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
118 mm
Hauteur
118 mm
Entraxes des trous de fixation
92 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B-FA125
Boîtier
CJ07
Charge dynamique
27500 N
Charge statique
15300 N