Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ25-XL-N-FA125

  • ERIKS:11835347
  • Fabricant:4012802810523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,14 €/ Unitéhors TVA

76,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
GRAE25-NPP-B-FA125.5
Boîtier
CJ05
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N