Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835348
  • Fabricant:4012802831313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,52 €/ Unitéhors TVA

85,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Roulement
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.CJ05-TV
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N