Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ20-XL-N-FA125

  • ERIKS:24027274
  • Fabricant:4012802810561
Image 1
Ajouter à la liste

55,64 €/ Unitéhors TVA

67,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
86 mm
Hauteur
86 mm
Entraxes des trous de fixation
63.5 mm
Roulement
GRAE20-XL-NPP-B-FA125
Boîtier
CJ04
Charge dynamique
13600 N
Charge statique
6600 N