Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCJ12-XL

  • ERIKS:11669959
  • Fabricant:4012802802702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,05 €/ Unitéhors TVA

53,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCJ
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur
76 mm
Hauteur
76 mm
Entraxes des trous de fixation
54 mm
Roulement
GRAE12-XL-NPP-B
Boîtier
CJ03
Charge dynamique
9800 N
Charge statique
4750 N