Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCF45-XL

  • ERIKS:11669945
  • Fabricant:4012802790795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,Eccentric Collar Lock,45mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

91,03 €/ Unitéhors TVA

110,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
137 mm
Hauteur
137 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
GRAE45-XL-NPP-B
Boîtier
CF09
Charge dynamique
34500 N
Charge statique
20400 N