Eriks
INA

INA Unité de palier applique carré Blocage avec baque de blocage excentrique PCF30-XL

  • ERIKS:11669943
  • Fabricant:4012802790856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,Eccentric Collar Lock,30mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

55,77 €/ Unitéhors TVA

67,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCF
Forme de corps
Trou à quatre-pans
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
108 mm
Hauteur
108 mm
Entraxes des trous de fixation
82.5 mm
Roulement
GRAE30-XL-NPP-B
Boîtier
CF06
Charge dynamique
20700 N
Charge statique
11300 N