Eriks
INA

INA Unité de palier applique à 2-trous réglable Blocage avec baque de blocage excentrique PSFT35-XL

  • ERIKS:11670017
  • Fabricant:4012802805574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

80,07 €/ Unitéhors TVA

96,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PSFT
Forme de corps
2 trous réglable
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
155 mm
Entraxes des trous de fixation
128 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
SFT07