52,86 €/ Unitéhors TVA
63,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 39 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 9.1 kN |
Charge statique | 6.8 kN |
Vitesse de référence | 12100 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |