Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3814-2RS

  • ERIKS:11832328
Image 1
Ajouter à la liste

154,96 €/ Unitéhors TVA

187,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
18.8 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse limite
3.45 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui