140,43 €/ Unitéhors TVA
169,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 17.1 kN |
Vitesse limite | 4.05 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |