Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3811-2RS

  • ERIKS:11832325
Image 1
Ajouter à la liste

115,36 €/ Unitéhors TVA

139,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.7 kN
Charge statique
13.1 kN
Vitesse limite
4.3 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui