101,12 €/ Unitéhors TVA
122,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 8.5 kN |
Charge statique | 10.2 kN |
Vitesse de référence | 5.4 rpm |
Vitesse limite | 8.1 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |