Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3810-2RS

  • ERIKS:11832323
Image 1
Ajouter à la liste

105,27 €/ Unitéhors TVA

127,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
8.5 kN
Charge statique
10.2 kN
Vitesse limite
4.8 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui