Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3807-2Z

  • ERIKS:11832318
Image 1
Ajouter à la liste

74,74 €/ Unitéhors TVA

90,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
6.5 kN
Charge statique
6.8 kN
Vitesse de référence
7.4 rpm
Vitesse limite
11.7 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui