Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3806-2Z

  • ERIKS:11832315
Image 1
Ajouter à la liste

67,99 €/ Unitéhors TVA

82,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse de référence
8.7 rpm
Vitesse limite
13.3 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui