47,75 €/ Unitéhors TVA
57,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 5.9 kN |
Charge statique | 5.5 kN |
Vitesse limite | 9.3 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |