38,04 €/ Unitéhors TVA
46,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 2.43 kN |
Charge statique | 2.02 kN |
Vitesse de référence | 13.2 rpm |
Vitesse limite | 23 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |