37,29 €/ Unitéhors TVA
45,12 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 2.08 kN |
Charge statique | 1.56 kN |
Vitesse de référence | 14.9 rpm |
Vitesse limite | 25 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |