Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3800-2Z

  • ERIKS:11832304
Image 1
Ajouter à la liste

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
38
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
2.08 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse de référence
21 rpm
Vitesse limite
30.5 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui