Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3008-2RS

  • ERIKS:23195740
Image 1
Ajouter à la liste

87,78 €/ Unitéhors TVA

106,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
25 kN
Charge statique
21.3 kN
Vitesse limite
5.6 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui