Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3006-2Z

  • ERIKS:13195489
Image 1
Ajouter à la liste

56,71 €/ Unitéhors TVA

68,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
15.4 kN
Vitesse de référence
10.1 rpm
Vitesse limite
10.1 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui