46,85 €/ Unitéhors TVA
56,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 15.2 kN |
Charge statique | 10.9 kN |
Vitesse de référence | 11.1 rpm |
Vitesse limite | 11.9 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |