43,23 €/ Unitéhors TVA
52,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 6.1 kN |
Charge statique | 3.7 kN |
Vitesse de référence | 19.3 rpm |
Vitesse limite | 22 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |