40,56 €/ Unitéhors TVA
49,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Charge statique | 3.2 kN |
Vitesse de référence | 21.9 rpm |
Vitesse limite | 23.4 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |