Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 30/8-B-2RS-TVH-C3

  • ERIKS:14181610
Image 1
Ajouter à la liste

38,78 €/ Unitéhors TVA

46,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
5.1 kN
Charge statique
2.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui