36,19 €/ Unitéhors TVA
43,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 1.78 kN |
Charge statique | 0.94 kN |
Vitesse de référence | 31.5 rpm |
Vitesse limite | 38 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |