Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 30/5-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:11832156
Image 1
Ajouter à la liste

37,73 €/ Unitéhors TVA

45,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
1.78 kN
Charge statique
0.94 kN
Vitesse limite
30.5 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui