Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3804-2Z

  • ERIKS:11832311
Image 1
Ajouter à la liste

46,79 €/ Unitéhors TVA

56,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
5.6 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
11.8 rpm
Vitesse limite
17.4 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui