42,25 €/ Unitéhors TVA
51,12 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 38 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 7 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 2.08 kN |
Charge statique | 1.37 kN |
Vitesse limite | 21.1 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |