Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3301-2RS

  • ERIKS:11832261
Image 1
Ajouter à la liste

61,42 €/ Unitéhors TVA

74,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
14.6 kN
Charge statique
8.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui