Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3217-2RS

  • ERIKS:11832246
Image 1
Double Row Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

438,90 €/ Unitéhors TVA

531,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
49.2 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
127 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui