355,86 €/ Unitéhors TVA
430,59 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 44.4 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 99 kN |
Charge statique | 102 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |