Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3214-2RS

  • ERIKS:11832238
Image 1
Ajouter à la liste

278,04 €/ Unitéhors TVA

336,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
82 kN
Charge statique
79 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui