47,60 €/ Unitéhors TVA
57,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 7.8 kN |
Charge statique | 4.45 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |