Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3007-2Z

  • ERIKS:11832179
Image 1
Ajouter à la liste

70,37 €/ Unitéhors TVA

85,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
19.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui