Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3007-2RS

  • ERIKS:11832178
Image 1
Ajouter à la liste

73,33 €/ Unitéhors TVA

88,73 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
19.1 kN
Vitesse limite
6.4 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui