59,23 €/ Unitéhors TVA
71,67 €TVA incluse
Vendu par: 52Commande minimum: 52
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 15.4 kN |
Vitesse limite | 7.4 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |