45,75 €/ Unitéhors TVA
55,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 9.4 kN |
Vitesse limite | 10.5 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |