Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3004-2RS

  • ERIKS:23196096
Image 1
Ajouter à la liste

45,75 €/ Unitéhors TVA

55,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
9.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui