44,79 €/ Unitéhors TVA
54,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 9.1 kN |
Charge statique | 6.1 kN |
Vitesse limite | 12.3 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |