Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3002-2RS-C3

  • ERIKS:14176895
Image 1
Ajouter à la liste

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
8.5 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite
13 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui