Eriks
INA

INA Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3001-2RS-C3

  • ERIKS:14176900
Image 1
Ajouter à la liste

45,23 €/ Unitéhors TVA

54,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
30
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Acier
Charge dynamique
6.1 kN
Charge statique
3.7 kN
Vitesse limite
15.8 rpm
Avec joint d'étenchéité
Oui