45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 6.1 kN |
Charge statique | 3.7 kN |
Vitesse limite | 15.8 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |