42,18 €/ Unitéhors TVA
51,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Charge statique | 3.2 kN |
Vitesse limite | 18.1 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |