38,78 €/ Unitéhors TVA
46,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 30 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 3.65 kN |
Charge statique | 1.69 kN |
Vitesse limite | 25.5 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |