295,85 €/ Unitéhors TVA
357,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GLE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 68.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Rainure d'entrainement dans la bague intérieure |